乾湿両用中型クリーンルームクリーナー

乾湿両用中型クリーンルームクリーナー - 三立機器

工業用クリーンルームクリーナーとして病院などで使用できる様設計された新しいタイプのクリーナー。
独自のHEPAフィルターを使用。
0.3μmまでの微細じんを除去。
床面のホコリを舞い上げない低排気機構。
回収量が一目で分かるのぞき窓付。)
専用ビニール袋に回収もできます。

電源(V)単相100タンク容量(L)50付属品アタッチメント一式(ホースΦ38×2.5m・インテーク・ハンドルV6・ハンドルV7・スキメグチ・マスターノズル・ノブボルト・ブラシツール・スキージーツール・ラバーバンパー)質量(kg)24本体寸法(mm)Φ390×750モーター出力(kW)1.0吸込仕事率(W)285集塵容量(L)20風量(m3/min)1.5吸入圧(kPa)15.0(1530mmH2O)騒音値(dB)76集塵効率(%)99.97 at0.3μm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02344343JE-4700
340,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする