新ダイワ
電動チェーンソー
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
636×215×201
動力源
電動
その他
A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)
0.12
バー全長(mm)
350
質量(kg)
3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-52E
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05630037
A131-Ⅱ
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください