曜日別特売

超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150487HD1C06S 90L6.06.0オール超硬合金15.090
7,730
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
06150496HD1C10S 80L9.56.0ロー付けタイプ19.0-
7,730
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする