曜日別特売

超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150593HD6C08S 80L10.07.9
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06150602HD6C10S 80L16.09.5
8,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする