超硬バー(HDシリーズ)

超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 角度(°)15 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HD7C04S 06150295
HD7C04S 06150295
06150295 HD7C04S 50.8 15.0 4.0 オール超硬合金
5,040
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
HD7C06S 06150304
HD7C06S 06150304
06150304 HD7C06S 50.8 16.0 6.0 オール超硬合金
5,040
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
HD7C08S 06150313
HD7C08S 06150313
06150313 HD7C08S - 19.0 7.9 ロー付けタイプ
6,280
6,198
6,818 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06150322 HD7C10S - 27.0 9.5 ロー付けタイプ
6,820
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする