曜日別特売

ACプロペラファン薄型汎用MUシリーズセット品

ACプロペラファン薄型汎用MUシリーズセット品 - オリエンタルモーター

換気や冷却など、AC小型・薄型ファンの定番商品です。
ファン+フィンガーガード+プラグコード+取付ねじセットが一式になった商品です。

電圧(V)100寸法・サイズ(mm)□119×25T電源コード(m)1取付ねじM4×40使用周囲温度(℃)-10~+60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588111T-MU1225S-11GP
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06588111T-MU1225S-11GP06868897T-MU1225S-11-GPT-MU1225S-11GP ファンモーター オリエンタルモーター 06868897ファンモーターオリエンタルモーター1組
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする