岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
OKコートプレミアム
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04295383
SED2MA010
-
4
45
4
4
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295392
SED2MA020
-
8
45
8
4
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295401
SED2MA030
12
12
45
12
6
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04295417
SED2MA040
-
16
45
16
6
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04295426
SED2MA050
-
20
50
20
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295435
SED2MA060
-
22
50
22
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295444
SED2MA080
-
24
60
24
8
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295453
SED2MA100
-
30
70
30
10
¥
12,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04295462
SED2MA120
-
36
75
36
12
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください