曜日別特売

ミニ裏座ぐりバー

ミニ裏座ぐりバー - ノガミニ裏座ぐりバー - ノガ
(5件のレビュー)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。

バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163062RC1000
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06163062
2019-05-22
用途: シリンダー内径部側面穴の面取り
製造業

内径部側面穴までカッターが届かないのでφ4ストレート部の長いものが
あれば良い

対象商品 : 06163062
2018-03-11
用途: 機械のメンテナンス、オーバーホール

強度的に少し不安ですがきれいに裏面のバリもとれました。

対象商品 : 06163062
2018-08-24
用途: 精密部品のネジや穴の裏面取り(アルミ)

作業中に、ブレードを取り付けているネジが緩んで外れてしまった。
ネジは極小で、外れたしまうと何処に落ちたかわからない。(新聞の活字と同化してしまうほどの小ささ)
締めつけ用の六角レンチを付属して欲しい。
あと、ブレードの切れもイマイチ。

1が参考にしています
対象商品 : 06163062
2014-08-08
用途: 穴加工のカエリの面取り

刃の部分が差し込みの穴からはずれやすい

対象商品 : 06163062
2010-12-27
用途: アルミパイプ ドリル穴裏側のバリ取り
株式会社C・H・K

使ったその日に刃が外れてしまった。・・・・(-"-;)
 ブレードを取り付けるためのピンが小さすぎて紛失してしまい、取り敢えずφ1mmのステンレス溶接棒を使って取り付け使えるようにしたが、もう少しブレードを外れにくくしてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする