Mitutoyo(ミツトヨ)
両球面マイクロメーター
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
種別
カウント両球面
シリーズ
295
寸法D(Φmm)
10
表示
カウント式
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03347233
BMD-25K
1台
スパナ(No.301336)1個
-
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
57654178
BMD-25K(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
¥
32,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40586815
BMD-25K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201054
BMD-25K(JCSS校正証明書付)
1セット
スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付
JCSS校正証明書
¥
33,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785168
BMD-25K(英語版一般校正証明書付)
1セット
スパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付
英文校正証明書付
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。