曜日別特売

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

分度器の正円の板です

用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
本体厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02802073PRT193-9090±0.451.25
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02802082PRT193-1201201.56.5
4,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02802091PRT193-1501501.56.5
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
02802107PRT193-2002002.08
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02802116PRT193-2502502.08
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
02802125PRT193-3003002.510
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55903286PRT193-120(校正書・トレーサビリティ体系図付)1201.56.5
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903295PRT193-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)1501.56.5
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903304PRT193-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)20028
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903313PRT193-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)25028
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903322PRT193-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)3002.510
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903338PRT193-90(校正書・トレーサビリティ体系図付)90±0.451.25
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02802073
2021-06-27
用途: スライド部品に使用
サービス業

鋸盤の角度切用に使用しています。強いて言えば、文字がもう少し大きいと読み取りやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02802091
2016-02-05
用途: エンジンのタイミング測定

エンジンに取り付ける為の、加工もしやすく、使用感には全く問題ありません。
価格も手頃。
思っていた以上に、厚く、ペラペラ感は無いです。
必要充分な働きをしてくれました。

対象商品 : 02802091
2015-09-15
用途: バルブタイミング計測

厚みもしっかりしていてブレがないので正確に計測できました

対象商品 : 02802082
2020-11-22
用途: カムシャフトバルブタイミング調整
自動車・二輪車・自転車関連業

中央の穴が小さいのでカムギアに取り付ける為に穴を拡大しなければなりませんでした。20mmくらいのサイズだと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする