曜日別特売
(14件のレビュー)
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
注意
※メーカーより直送時は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02334972G-5011本(80g)306(25℃/混和)白色~淡黄色グリース状-50~+150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1002800730140177181個(10g)306淡黄色-50~150
2,800
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55664455G-5011缶(1kg)306(25℃/混和)白色~淡黄色グリース状-50~+150
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55664464G-5011缶(16kg)306(25℃/混和)白色~淡黄色グリース状-50~+150
オープン
433,980
477,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02334972
2024-01-14
用途: 仕事で40年前からずっと使用してます!

バイクの整備で常時使用しています。ぽっと出の会社さんではないので、安心して使えますし品質もとても良いです。

対象商品 : 02334972
2021-11-02
用途: 機器のメンテ
医療・福祉・介護関連業

機器メーカー指定となっている本品は指定業者での入手しかありませんでしたが、探し当ててさらに、安価ですので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02334972
2019-05-27
用途: 真空シール用

2019年5月に購入したら、『使用期限2019年12月』と書かれたシールが貼ってありました。ネットで調べると楽天やヤフーで買った人にも同じシールを貼った品が届くようです。
LOTナンバーから2018年12月製造品と分かったので、『使用期限」は「販売期限」のことかなと思いますが、なんだか損した気分にさせてくれるシールです。
G501は定番中の定番シリコーングリスです。樹脂、ゴム類に安心して使えます。今までこの製品で不具合を感じたことは一度もありません。星一つ減らしたのは、アホなシールの分です。

11が参考にしています
対象商品 : 02334972
2019-01-14
用途: 部品組み付け時

大変使いやすく何度もリピートしています。
部品組み付け時の作業がスムーズにできるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 02334972
2018-08-22
用途: エアガンメンテナンス
運輸・通信業

プラスチック製部品の多いエアガンに使用しています。
最も安心なのは、マルイ純正グリスですが、入手しにくい事とコストが掛かることから、本製品を使用しております。
純正よりちょっと固いかとも思いますが良好です。

対象商品 : 02334972
2018-10-14
用途: 機械のメンテナンス(浴槽のしゃふと)
社会福祉法人邑元会医療・福祉・介護関連業

グリスとしては高額なので、代用品が欲しい。
もう少し容量ノアップをしてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 02334972
2018-01-05
用途: いい品

ここは、近年、値上げの品が多くなってきましたが
こういう、いい製品は他のどこよりも、安いままでいて欲しい。 
シンエツ シリコーン とかも いい感じ
ありがとう、モノタロウ が・・ 勘違いのお値段のままの商品が 増えてきました 今後に期待

1が参考にしています
対象商品 : 02334972
2017-02-18
用途: CDプレーヤーのメンテナンス

粘度も柔らかく、理想的な商品でした。経年変化については今後の結果次第です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする