ジュラコン(R)キャッチ JC-26

ジュラコン(R)キャッチ JC-26 - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-26 - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-26 - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-26 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。

用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル内容量1個
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07181307JC-262621.57.561224.57.512.52.518173.3×63.3
95
94
103(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 箱作り
製造業

JC-24よりタイトなキャッチを期待していたのですが、少し期待はずれでした。
さりながら、本品の「黒」があれば、是非検討したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする