防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

防水ブチルテープ(片面タイプ) BS - オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BS - オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BS - オカモト[安全靴・作業靴]
(2件のレビュー)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。

粘着剤ブチルゴム系基材ポリエステル不織布特性防水テープ長さ(m)20
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872699BS-011巻10.00N/10mm100200.50ブチルゴム系ポリエステル不織布
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68520384BS-011箱(16巻)10.00N/10mm50200.50ブチルゴム系ポリエステル不織布-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
73382574BS-011ケース(12巻)10.00N/10mm75200.50ブチルゴム系ポリエステル不織布
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73382583BS-011ケース(8巻)10.00N/10mm100200.50ブチルゴム系ポリエステル不織布
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
72362215BS-011巻10.00N/10mm50200.5ブチルゴム系ポリエステル不織布-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
72362249BS-011巻10.00N/10mm75200.5ブチルゴム系ポリエステル不織布
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07399472BS-011巻-50200.50ブチルゴム系ポリエステル不織布-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73382583
2018-09-01
用途: 防草シートの穴ふさぎ
株式会社石井工務店

防草シート専用テープは非常に値段が高いので、この建築用の防水シートを使ってみた。耐候性とか心配はあるが光は入りにくいだろうから問題はないと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 07399472
2011-05-17
用途: ベランダの防水

手にブチルがくっつくので使い捨てビニール手袋を試したら、これはもっとくっつきダメでした。手に付いたブチルは「ブレーキオイル」で落ちるとネットに出ていましたが、持っていないので、家にあった食用のオリーブオイルを付けてティッシュで拭くと、きれいに取れました。
防水効果については満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
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
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする