曜日別特売
モノタロウ

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ - モノタロウ
(278件のレビュー)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
液性アルカリ性界面活性剤(%)約8商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品
白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583152-1本(4kg)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07583161-1箱(18kg)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途:

この商品を使っています。油汚れは良く落ちますし安いのが良いです

2026-01-22
用途: ロードバイク
教育・研究機関

主にロードバイクのチェーンなどの油汚れの除去に使用しましたが、良く落ちます。

2025-11-17
用途: 厨房側溝の油落とし
株式会社ユーイーサービス業

原液で使用しました
少しの量で予想以上に短時間で油脂を除去できました

1が参考にしています
対象商品 : 07583152
2025-08-27
用途: 車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

車内清掃の汚れには不向きなようです。以前使っていたモノタロウPBの洗剤だと樹脂のシボ部分の汚れが浮いてくるような感じで気持ちよく使っていましたが、量が多すぎて保管に困っていたので量の少ない本商品を購入し使いました。ただ、以前のようにスキッときれいにならないので、また別な商品を探すことにします。

2が参考にしています
2025-06-15
用途: イマイチな結果に
飲食業

ちょっとした油汚れにはいいと思いますが飲食店でのこびり付いた油汚れには物足りないですね。
油まみれの雑巾を漬け置きで一晩しても大して落ちてはいない・・
原液でやっても変わらずですね。
これより強めのモノタロウブランドの注文コード30767108 をおすすめします。
気軽にたくさん使える点はいいと思います。
軽めの油汚れには適した商品ではないかと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 07583152
2025-08-22
用途: 厨房内油汚れ前半、床掃除など
飲食業

レンジクリーナーを使用していましたが、遜色なく使用でき、コスパもOK。これにします

2025-09-11
用途: 工場内の清掃

工場内で結構使うので、安価で油汚れもしっかり落ちて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07583152
2025-04-23
用途: 油汚れを落としたい時
サービス業

それまで有名なメーカーのを使用していましたが、安さに惹かれて試してみたところ 遜色ないレベルで、しかも濃縮タイプなので、何倍にもお得感を感じました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品はSDSの発行に対応していますか。
回答:
関連資料の【化学物質等安全データシート(SDS):】よりダウンロード可能でございます。
対象商品:
07583152
2が参考にしています
2020-12-16
質問:
パワフルクリーナー(注文コード:07584245)との違いを教えて下さい。
回答:
色の違い以外は同等の商品でございます。
パワフルクリーナーは事務所向け、工業用 強力油落としは工場フロアー向けでございます。
対象商品:
07583152
17が参考にしています
2020-12-16
質問:
洗濯洗剤として使用できますか。
回答:
各種機械、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に使用する洗剤でございます。洗濯用および洗濯機にはご使用頂けません。
対象商品:
07583152
2が参考にしています
2020-12-16
質問:
合板系フローリング床のワックス除去に使用できますか。
回答:
油汚れ落としの専用洗浄剤のため、ワックス除去にはご使用頂けません。
対象商品:
07583152
2が参考にしています
2020-12-16
質問:
車のフロントガラスの油膜取りに使えますか。
回答:
商品ページの【用途】欄に記載以外の御使用はお控え下さい。
対象商品:
07583152
1が参考にしています
2020-12-16
すべてのFAQを表示する

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする