曜日別特売

スコーライトホイルM

スコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチスコーライトホイルM - イチグチ

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等砥材アルミナ適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000直径×幅W(mm)30×25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
粒度
適合材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473143SW3025-M30×256×4060ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02473134SW3025-M30×256×4080ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02473125SW3025-M30×256×40100ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02473082SW3025-M30×256×40120ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02473116SW3025-M30×256×40180ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
02473091SW3025-M30×256×40240ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
02473107SW3025-M30×256×40320ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02473152SW3025-M30×256×40400ステンレス、アルミ等8000
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする