曜日別特売

ポイントマスター(PMGシリーズ)

ポイントマスター(PMGシリーズ) - BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ) - BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ) - BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ) - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。

仕様
ストレートシャンクタイプ
通電方式
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
バッテリー
寸法Dh7(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07000454PMG-107550パナソニックリチュームBR435×110
49,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
08221507PMG-32S8060LR1×2(単5)32
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02019507PMG-209050LR1×2(単5)20
48,000
取扱い終了
02019516PMG-328060LR1×2(単5)32
48,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-04-07
用途: マシニングセンタの心だし

精度も高いので使いやすいです
XYZがとれるので用途がたくさん使えて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする