新ダイワ
チップソー兼用切断機
(1件のレビュー)
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
内容量
1台
注意
※回転数が3200で一定の為、ステンレス用のチップソーは使用できません(鉄工用チップソー専用)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02157014
LA120-C
¥
111,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください