ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの ねじ・ボルト・釘
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
ウエルドアンカー(スチール製)
ウエルドアンカー(スチール製)
注文コード
各種金物の溶接ができます
簡単な打ち込み施工
用途
コンクリート用
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事
全長(mm)
45
ドリル径
10.5
外径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
30
内容量
1セット(10本)
特価
本日8月16日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0819
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HAS-1045BT
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05283634
HAS-1045BT
¥
560
¥
0
¥
0
¥
0
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(4)
ウェルドアンカー
サンコーテクノ
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ
税込
¥
428
~
¥
389
~
(100)
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO
税込
¥
604
¥
549
溶接アンカーASタイプ
ユニカ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(1)
らく枠 ライト
若井産業
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ
税込
¥
758
~
¥
689
~
(64)
アンカー Cタイプ
モノタロウ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(99)
角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)
神栄ホームクリエイト(旧新協和)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
らく枠 (ステンレス)
若井産業
税込
¥
2,629
¥
2,390
(4)
バスケットへ
コンクリートドリル 丸シャンク
モノタロウ
税込
¥
197
¥
179
(100)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO
税込
¥
413
~
¥
375
~
(7)
コンクリートドリル チップトップビット TTタイプ
ユニカ
税込
¥
901
~
¥
819
~
(33)
コンクリートドリル 六角軸シャンク
モノタロウ
税込
¥
329
¥
299
(106)
枠調整金具 枠一発
ダンドリビス
税込
¥
2,739
¥
2,490
(1)
10.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
エスコ
税込
¥
1,485
¥
1,350
バスケットへ
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(20)
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂
税込
¥
461
~
¥
419
~
(24)
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ
税込
¥
615
~
¥
559
~
(29)
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)
サンコーテクノ
税込
¥
747
~
¥
679
~
(8)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
アンカーボルト
コンクリート用アンカー
溶接用アンカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05283634
HAS-1045BT
08339441
HAS-1045BT
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO
1パック(10本)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました。
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります
内ねじアンカー
石引アンカー
コンクリートピン
フリップアンカー
ヒットネイル
内部コーン打込み式アンカー
ケミカルアンカー
トリオン
タップスター
たたき込み式アンカー
サンビックアンカー
グリップアンカー
アンカー用打ち込み棒
アジャストアンカー
溶接用アンカー
ALC用アンカー
差筋アンカー
セットアンカー(スリーブ打込式)
芯棒打込式アンカー
高機能アンカー
足場用アンカー
シェアする