TRUSCO
グリップアンカー(スチール製)
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大
機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げになりません。
用途
コンクリート用
軽天工事、仮設足場取付、ダクト吊り金具取付、コンクリート型枠工事、防火設備取付、ケーブルラック取付、配線・配管吊り金具取付。
材質
スチール製
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
ねじ径(mm)
8
外径(Φmm)
12.0
入数
6本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05283582
GA-8MBT
¥560
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください