ボードファスナー(スチール製)

ボードファスナー(スチール製) - TRUSCO

中空壁用ファスナー
ねじの着脱が自在
簡単な施工で均一仕上げリ
スチール製で耐火性に優れる
取付板厚に応じたサイズバリエーション
フックタイプに4種類のバリエーションがあります

用途
照明器具取付
音響機器取付
棚受け取付
絵画・額の取付
材質スチール製ドリル径(Φmm)9.0ねじ径(mm)4外径(Φmm)6.8
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
締付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05283941B-409CBT1個32363~9
560
取扱い終了
代替品有
05283993B-416BT1セット(10本)384210~16
560
取扱い終了
代替品有
05284002B-423BT1セット(10本)454917~23
560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05283941B-409CBT08338872B-409CBTB-409CBT ボードファスナー8本入 TRUSCO 08338872ボードファスナー8本入TRUSCO1パック(8本)
789
税込868
注文コードが変更になりました。
05283993B-416BT08338836B-416BTB-416BT ボードファスナー10本入 TRUSCO 08338836ボードファスナー10本入TRUSCO1パック(10本)
719
税込791
注文コードが変更になりました。
05284002B-423BT08338845B-423BTB-423BT ボードファスナー10本入 TRUSCO 08338845ボードファスナー10本入TRUSCO1パック(10本)
719
税込791
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする