TRUSCO
クリアクロスシート クリアクロスシート (2.7×3.6m)
透過率約82 %なので中がくっきり見える高性能保護シートです。
糸入りなので強度的に優れています。
軽くて丈夫、経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類が低減されました
用途
工場現場での防寒用シートとして
霜除け、温室等園芸に
ベランダの雨風除けの保護シートとして
塗装、保管等の間仕切りカーテン
自転車、機械カバー
材質
ポリオレフィン
形状
折りたたみタイプ
寸法
2.7×3.6m
ハトメ数
14
寸法(m)
2.7×3.6
ハトメピッチ(mm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05320481
CX-2736
¥6,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください