エアライナー(適用流体:空気)
施工に労力と時間がかかる、熟練工の技術や専用機械が必要、そして、一度配管すると変更が困難な上、部材の再利用も難しいなど…従来のエア配管施工に伴う多くの制約や限界。さらに、生産器材のひとつとしてのクリーンエア供給に対するニーズ。それらの問題を一掃した新エア配管システム。
・軽くて取扱いが容易なアルミ製パイプの採用。
・差し込むだけのワンタッチ式ジョイント。
・取り外しや配管の組み替えもいたって簡単。
・分岐配管や立ち上げ配管不要の独創的ブラケット。
・近代化された工場レイアウトにマッチしたデザイン。
・工期の短縮や労力の削減などトータルコストでも貢献。
・将来のレイアウト変更などにも柔軟に対応。
耐圧力: 2.0Mpa(20kgf/cm^2)
保管温度: -40℃~+80℃
適用流体: 空気
・アルミパイプ接続用分岐ジョイント。