曜日別特売

整備用工具セット

整備用工具セット - KTC

取外しのできる種類のキャリングケースを上部にセット。また、ハンドル無トレイは下部空間に収納できますので追加品等の収納に便利。3段引出し付は引出しに小物を収納でき、パーツ等の管理に最適。

セット内容
9.5sq.ソケット(六角):B20-8H、10H、12H、13H、14H、17H、19H
・9.5sq.ディープソケット(六角):B25-10H、12H、14H
・9.5sq.ラチェットハンドル:BR3E
・9.5sq.エクステンションバー:BE20-75、150
・9.5sq.プラグレンチ(六角、マグネット入):B25P-16H、20.8H
・めがねレンチ(45°×10°ロング):M28-8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
・スパナ(ロング):S15-6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19
・樹脂柄マイナスドライバ:MDD1-75、100
・樹脂柄クロスドライバ:PDD1-1、2、3スタッビ:SD1-M、P
・モンキレンチ:MW-300
・プライヤ(普及型):JPS-200
・ラジオペンチ:RP-150
・強力ニッパ:DP-150
・ボールピンハンマ:PH45-323
・仕切板:3枚
・カギ
・※スパナがマイナーチェンジしました。
質量(kg)12入組点数40ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×220×210内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869281SK-3203
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする