工具箱から、手袋までどの商品をとっても従来からの工具セットと違い、最高級のものを選択しセットしました。屋外の配管工事はもとより備品としても永く御愛用いただけます。
電設工具セットGJ-HAI18
セット内容: 電工レンチハンマー: D-17、エンビパイプカッター: SVC42、引き回し鋸: K-414、ウォーターポンププライヤー: TWP-250、圧着付強力ペンチ: P-225P P、パイプレンチ: GWP-300、強力ニッパー: CN-150P、強力ラジオペンチ: RP-150P、モンキーレンチ: 300mm、ワイヤ-ストリッパー: GJ-1、圧着ペンチ: GJ-4、ゴムグリップドライバー: (-)6×75mm、ゴムグリップドライバー: (-)6×100mm、ゴムグリップドライバー: (+)1×75mm、ゴムグリップドライバー: (+)2×100mm、リング付6角棒レンチ: GR8-210、レベル付コンベックス3.5mm、樹脂工具箱: GN-410、(すべり止め手袋): 1双、入組数量: 18点セット商品数: 18


