ジーフォース
電動式エアーコンプレッサー
タンク容量(L)
11
最高使用圧力
8気圧
電圧(V)(50/60Hz)
(定格)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×270×525
消費電力(W)(50/60Hz)
600
乾燥質量(kg)
22
潤滑方式
オイルパス
消費電流(A)(50/60Hz)
12/9.0
電動機(HP)
1
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
(4.5気圧)56/67
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05837246
AC10-11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください