ジーフォース
ジーフォースの コンプレッサー
ジーフォースの タンクマウント型コンプレッサー
電動式エアーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05837246
品番
AC10-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タンク容量(L)
11
最高使用圧力
8気圧
電圧(V)(50/60Hz)
(定格)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×270×525
消費電力(W)(50/60Hz)
600
乾燥質量(kg)
22
潤滑方式
オイルパス
消費電流(A)(50/60Hz)
12/9.0
電動機(HP)
1
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
(4.5気圧)56/67
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ