曜日別特売

バンドソー

バンドソー - 新ダイワ
(2件のレビュー)
電源(V)単相100定格出力(W)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃周速(m/min)
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
最大切断サイズ(角90°)(mm)
最大切断サイズ(角45°)(mm)
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
最大切断サイズ(矩形45°)(mm)
電流(A)(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源コード(m)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
付属品
周波数(Hz)
バイス方式
コード径(Φmm)
質量(kg)
本体質量(kg)
ノコ刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02156831RB120FV43、531204010535120×70、100×11535×45-3-615×260×355ブレードNF14山/インチ
レンチ
50/60ワンタッチ式平バイス-22-1260
259,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02156856RB18-CV40、48180-150---4.8/4.4-3935×320×395ブレードNF14山/インチ-チェーンバイス3-471770
235,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

商品説明動画

新ダイワ バンドソー RB120FV 紹介映像
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02156831
2019-10-19
用途: 配管作業
ワールドテクニカ株式会社

簡単作業時大きなバンドソ-を持って行かなくて助かる
1人で積み込みができて良い

対象商品 : 02156831
2019-06-28
用途: 製作作業時
サービス業

おもったよりも、よくきれました。とてもべんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする