曜日別特売

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

標準付属品 : レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル
・砥石寸法(外径×厚さ×穴直径) : 180×6×22mm
・電源 : 単相100・200V 、電流 : 11.0・5.5A 、消費電力 : 1050W
・無負荷回転数 : 6800r.p.m.
・コード : 心線数3、 長さ2.5m
・砥石取付けシャフト寸法(mm)径(ねじピッチ)×長さ : 16(2.0)×14
・質量 : 5.2kg

消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00499931PD-180A単相100/20011(100V)/5.5(200V)5.23心・2.5
52,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする