マキタ
ディスクサンダ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
回転数(min
-1
[r.p.m])
研削砥石寸法(mm)(外径)
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
電源(V)
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
胴径(Φmm)
全長(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507181
9040L
1台
6600
-
180
-
22
単相100/200
15(単相100)/7.5(単相200)
1430
2.5
-
-
-
5.3
¥35,200
取扱い終了
02507337
9520S
1台
9000
100
-
15
-
単相100
7
670
2.5
56
256
サンディングディスク#50・ラバーパット76・ロックナットレンチ20
1.7
¥16,000
取扱い終了
02507382
9526BS
1個
12000
-
100
-
15
単相100
7.2
680
2.5
-
-
-
1.6
¥14,400
取扱い終了
03367682
9526BS
1台
12000
100
-
15
-
単相100
7.2
680
2.5
-
-
サンディングディスク#50・ラバーパッド76・ロックナットレンチ20
1.6
¥14,400
取扱い終了
02507495
9530S
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください