マキタ
卓上マルノコ
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃内径(Φmm)
対応材質
回転数(min
-1
[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02509762
LS1040
1台
-
-
-
260
25.4
-
4600
15
1430
-
-
11.6
¥76,800
取扱い終了
代替品有
02509692
LS0830
1個
-
-
-
216
25.4
-
4000
11
1050
-
-
9.9
¥58,500
取扱い終了
02509805
LS1220
1台
-
-
-
305
25.4
-
3200
15
1430
-
-
16.5
¥89,200
取扱い終了
02509814
LS1510
1台
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×185、150×80(38mm)
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×137、150×57(34mm)
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×110、150×45(32mm)
380(使用できる刃物外径/350~380)
25.4(25も可)
木工用
3200
14
1340
154
ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
23
¥96,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください