コンパクトフラッシュ 128MB コストパフォーマンスモデル

コンパクトフラッシュ 128MB コストパフォーマンスモデル - メルコ

ハイコストパフォーマンスの低価格コンパクトフラッシュ。
デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできる低価格。
低消費電力仕様。
電源管理:Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応

適合
デジタルカメラ
※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。
CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ等、全機種に対応しています。
(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご参照ください。)
付属品マニュアル、保証書質量(g)最大15外形寸法(mm)W36.4×H42.8×D3.3(突起部を除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均60、3.3V動作時:平均55動作環境温度0~60℃、 湿度10~80%(結露なきこと)記憶容量128MB消費電力(mW)5V動作時:平均300、3.3V動作時:平均182内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06369404RCF-X128MY
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする