PPバンド手締めストッパー用

PPバンド手締めストッパー用 - ノーブランド

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。

材質ポリプロピレン幅(mm)15.5質量(kg)4長さ(m)1000引張強度(kg)100破断伸度(%)20入数1セット(5巻入)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06806457TPP-155 B
オープン
取扱い終了
代替品有
06806441TPP-155 Y
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06806457TPP-155 B03356455-TPP-155 B PPバンドESSタイプ(ストッパー用) 積水樹脂 03356455PPバンドESSタイプ(ストッパー用)積水樹脂1セット(5巻)
13,980
税込15,378
メーカーに違いがあります。
06806441TPP-155 Y03356464-TPP-155 Y PPバンドESSタイプ(ストッパー用) 積水樹脂 03356464PPバンドESSタイプ(ストッパー用)積水樹脂1セット(5巻)
13,980
税込15,378
メーカーに違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする