曜日別特売

Dシールドキャップ

Dシールドキャップ - トーキン

プラズマ切断用先端消耗部品

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
トーチ対象機種
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829171H669G0450・70ダイヘン:DT-6000 / CT(P)-0701 / CT(P)X-0711 / CTOP-0721(旧)
取扱い終了
代替品有
05829162H705F0330M/D-3000 / CT(P)-3020
取扱い終了
代替品有
05829196H839G02120D-12000 / CTZW(M/L)-1201 / CTPW(M/L)-1201
取扱い終了
代替品有
05829187H767J0080D-8000 / CTZW(M/L)-0801 / CTPW(M/L)-0801
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05829171H669G0406984056H669G04H669G04 絶縁カップ ダイヘン 06984056絶縁カップダイヘン1箱(5個)
10,980
税込12,078
メーカーと内容量に違いがあります。
05829162H705F0306984047H705F03H705F03 絶縁カップ ダイヘン 06984047絶縁カップダイヘン1箱(5個)
10,980
税込12,078
メーカーと内容量に違いがあります。
05829196H839G0206984065H839G02H839G02 絶縁カップ ダイヘン 06984065絶縁カップダイヘン1箱(5個)
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーと内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする