曜日別特売

ハンマーキャスター 415G・自在車(ゴム車) ストッパー付

ハンマーキャスター 415G・自在車(ゴム車) ストッパー付 - ハンマーキャスター

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径D(Φmm)75取付高H(mm)90車輪幅(mm)27取付穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)50金具仕上三価クロム化成処理型式415G自在車車輪No.425G-R75取付座A×B(mm)70×58取付寸法X×Y(mm)55×42偏芯E(mm)21旋回半径(mm)60形状旋回式取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352746415G-R75
705
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする