曜日別特売

お徳用包装エルパック 24mm×35m 1箱6巻

お徳用包装エルパック 24mm×35m 1箱6巻 - ニチバン

お徳用包装です。 オフィス、お店、学校などで便利にお使いいただけます。 お徳用包装品は、エルパックサービス券付きです。 セロテープはニチバンの登録商標です。材質・気材にはセロハン(パルプ)、粘着材には天然ゴムを使用

種別
徳用
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00656232LP-24
¥1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする