カードケース 送り状サイズ(内寸235×115)
貼るだけで設置でき、用紙をスライドしてスムーズに差し替えられるカードケースです。内寸235×115mmで送り状から管理表まで幅広く対応。表示変更の手間を減らし、業務効率化を強力にサポートします。
- 用途
- 通い箱・コンテナの送り状入れや、倉庫・棚の在庫管理・備品表示シートとして
- 材質
- ポリプロピレン
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 外寸:275×135、内寸:235×115
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50枚)
注意
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


























