曜日別特売

カラビナ付収納ストラップ

カラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ - Wrap-It

金属クリップ付きで、コードやホースを素早くまとめて収納できる便利なストレージストラップです。
巻き付けた後にクリップで固定するだけなので、延長コードやガーデンホース、ロープなどを簡単に整理できます。
ガレージや倉庫、アウトドア用品の収納に最適です。

用途
延長コードやガーデンホースの整理に・ガレージや倉庫、作業場の整理整頓に・スポーツ用品、ロープ、チェーンなど幅広い用途に対応
材質
ポリプロピレン(ストラップ)、亜鉛合金製カラビナ
耐荷重(kg)
約22
内容量
1セット(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
寸法(cm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04866342102-QC-20BL最大巻付:147.3(5.8インチ)14550.8×2.5(インチ:20×1)最大巻付:462.3(18.2インチ)
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
04866351102-QC-14BL最大巻付:99.1(3.9インチ)13035.6×2.5(インチ:14×1)最大巻付:317.5(12.5インチ)
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする