曜日別特売

コアードリル

コアードリル - Hakken(コンセック)

・乾式コアードリルの決定版。
・水なし仕上げ壁をコンクリート切削水で汚さずに穴明け。
・最大120 φの穴明けが可能。

質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])550~1000最大出力(W)760定格電流(A)8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)87×365×150電源単相100V 50/60Hz最大ビット径120mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02275445HDD-120
78,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする