イチグチ
ダイヤバンド
(1件のレビュー)
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度
200
その他
内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。
種別
バンド
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
ボンドタイプダイヤモンドシート
適合ツール
ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02474421
DAC610
6
10
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02474367
DAC1020
10
20
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02474412
DAC1520
15
20
¥
1,450
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください