イチグチ
フェルトホイル用アーバー
フェルトホイルを、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
寸法(mm)
軸径:6
種別
フェルト
材質
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02788791
FUW-ED-ABR-50
50
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788807
FUW-ED-ABR-75
75
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788782
FUW-ED-ABR-100
100
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください