エスコ
フラワー鋏
材質
高級ステンレス製
クッションゴム(打合部)
全長(mm)
180
刃長(mm)
58
仕様
ソフトグリップ
エスコ品番
EA540BH-2
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03483277
EA540BH-2
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください