FUKUZEN×TAKAGI
本刃付ステンレス刃長木鋏
便利な針金切付き。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途
庭木・植木・鉢植えの剪定に
全長(mm)
195
切断能力(mm)
小枝:約Φ8 / アルミ線:約Φ1
材質(刃)
ステンレス鋼WR-2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73575638
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください