従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。
このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。
このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。
常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。
ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。
ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。
カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。
また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。
作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。
ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。



・内径φ11mmのエアホースでは、
何故かソケットに選択肢が あまり無い・・・
そうした事情から、この製品が届く直前まで、
日東工器110SNを適用していた。
110SNも手触りや操作性には不満は無かったのだが、
やはり着脱の印象が良くない。
・大阪魂大口径エアホースワンタッチカプラー付
8.5×12.5に付いているソケットの着脱感が
気に入っているのだが、11mmのモノが無い。
八興製にもφ11mmのラインナップは無く、
半ば諦めていた処、この商品を目にした流れ。
・早速調達し換装、
漸く実用域な環境を確保出来たと云う印象。
工具着脱に際して、ホース側からの漏れも
反動も無く、快適な運用が担保された。
・STRAIGHT カプラ保護カバー 15-05001を併用し、
当製品の保護とした。
・保護カバーごとロック機構を操作すれば、
工具の取り外しは何ら支障なく可能で、
組み合わせとしては悪くない。
・当初、KTCのダイフローとの選択で迷ったが、
当方環境では このEA140RD-11が最適解だった。