曜日別特売

3/8インチ メネジソケット[ステンレス]

3/8インチ メネジソケット[ステンレス] - エスコ

自動開閉バルブ内蔵

材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03416497EA140BB-3
オープン
7,180
7,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする