曜日別特売

8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット

8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット - エスコ

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。
このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。
このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。
常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。
ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。
ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。
カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。
また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。
作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。
ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。

用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-8質量(g)112使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418886EA140RD-8
オープン
4,400
4,840(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする