エスコ
ウレタンホース用カプラープラグ
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途
エアー用
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140CK
サイズ
PT1/4inch
使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース外径(Φmm)
10
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
適合ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416856
EA140CK
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください