1000cc カップ付スプレーガン

1000cc カップ付スプレーガン - エスコ

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。
操作上の安定性が良い。
塗料の交換、洗浄が容易である。

用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413444EA121BA-6
オープン
27,800
30,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする