曜日別特売

8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] - エスコ

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。

エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415912EA125DA-8
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする