エスコ
12mm エアーダスター用増量ノズル
大型増量タイプ
通常の5倍の風量
クロームメッキ付
穴径(Φmm)
12
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AM-103
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152352
EA123AM-103
58
オープン
¥2,520
¥
1,998
アウトレット
¥2,198
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください