エスコ
6.0mmx 10m エアーホース
エスコ品番
EA125-10
質量(g)
168/m
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
酸素
補強層
2S
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415255
EA125-10
10
6.3
13.2
青
天然ゴム
2
オープン
¥
4,380
¥4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください